22358 紙重箱・木目調 用美(ヤマコー) 38439574

紙重箱・木目調

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ7寸 2段
内容量1個注文コード38439574品番22358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
食器の種類和食器サイズ7寸 2段内寸(mm)197×197×H40寸法(cm)約21×21高さ(cm)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする