22359 紙重箱・木目調 用美(ヤマコー) 38439583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紙重箱・木目調

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ7寸 3段
内容量1個注文コード38439583品番22359
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
食器の種類和食器サイズ7寸 3段寸法(cm)約21×21高さ(cm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする