曜日別特売
329 1.250 ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング 38440075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)1.25全長(mm)30注文コード38440075品番329 1.250
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ステンレス鋼加工に最適なドリルです。

用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120トラスコ品番180-8866材質HSCO全長(mm)30溝長(mm)8先端角(°)130刃径(Φmm)1.25表面処理ホモ処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする