曜日別特売
- アンドーナツ リバーシ+ミニゲーム eyeup(アイアップ) 38440956

 

- アンドーナツ リバーシ+ミニゲーム eyeup(アイアップ) 38440956
- アンドーナツ リバーシ+ミニゲーム eyeup(アイアップ) 38440956
- アンドーナツ リバーシ+ミニゲーム eyeup(アイアップ) 38440956
- アンドーナツ リバーシ+ミニゲーム eyeup(アイアップ) 38440956
- アンドーナツ リバーシ+ミニゲーム eyeup(アイアップ) 38440956
- アンドーナツ リバーシ+ミニゲーム eyeup(アイアップ) 38440956

アンドーナツ リバーシ+ミニゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード38440956品番-
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

トレイの上でトングで遊ぶ、おいしいリバーシゲーム。
リバーシとパズルの2種類の遊びが楽しめます。
おいしそうなドーナツがかわいい!

適合年齢(歳)6歳~セット内容ドーナツピース×36、トング×2、トレイ×1、説明書×1材質ドーナツピース、トレイ:ABS/トング:PP/説明書:紙質量(g)787
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする