曜日別特売
#150 ハイカットセーフティー #150 丸五 38441137

ハイカットセーフティー #150

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
ブラック
内容量1足注文コード38441137品番#150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

鋼製先芯入りで爪先をしっかりガード!
装着時の手間を簡素にしたマジックベルトタイプ。
夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用しました。
砂や土が入りにくい構造を採用。

サイズ(cm)27ブラック足幅3Eトラスコ品番760-0216形状ハイカット種類セーフティーシューズ長さ(cm)23(約26.0cm)材質(アッパー)合皮材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約605(26.0cm)材質(先芯)RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38441164
2022-05-04
用途: 土木作業
安藤工業株式会社建設業・工事業

従業員全員で使用してます
派手で目立ちます
柔らかくて履き心地がいいです

対象商品 : 38441182
2021-10-12
用途: 溶接作業
根本鋼鐵工房

今までもっと高額の靴を履いていましたが お試しで買ってみました。
履きやすくとても良い 見栄えも良く満足しました。

対象商品 : 38441121
2020-10-11
用途: 冬季のライダーブーツとして使用
その他業種

靴底も比較的適度な固さがあり、頑丈な作りで縫製も良く気に入っています。

3が参考にしています
対象商品 : 38441173
2020-04-12
用途: 鉄工所にて。文字通りの現場最前線です

ハードな仕事なので丈夫さを求めています  いま一つ耐久性不足です
サイズ色彩他の作業者認めています、持って3か月ですね

対象商品 : 38441207
2019-08-01
用途: 仕事中に使用。
製造業

色、スタイルは良いですが、マジックバンドが短く感じます。もう5センチ長いと文句無しですがね。

1が参考にしています
対象商品 : 38441207
2019-10-18
用途: 塗装作業時
有限会社平和塗装建設業・工事業

まぁ普通の履きごごちですね。
問題ないです。
サイズもぴったりです。

対象商品 : 38441164
2016-09-30
用途: FRPライニング
藤田工業

足場作業でも使いやすいし、履き心地がよい

対象商品 : 38441094
2015-05-06
用途: 建設作業

軽くて履きやすく、とても楽チンです。
次も購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする