329 19.840 ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング 38441211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本注文コード38441211品番329 19.840
参考基準価格(税別)¥44,770販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ステンレス鋼加工に最適なドリルです。

用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120トラスコ品番181-6720材質HSCO全長(mm)131溝長(mm)66先端角(°)130刃径(Φmm)19.84表面処理ホモ処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする