KH(基陽)
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、じゃばらランヤード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒/反射シルバーライン
注文コード
38441629
品番
BSOKMJDWS
参考基準価格(税別)
¥21,040
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。
補助帯:反射テープ付きです。
胴ベルト:ワンタッチバックルです。
ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途
2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1100~伸長時:1700
セット内容
補助帯:BS500/ランヤード:S1JDWS-17/胴ベルト:47633F
色
補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒/反射シルバーライン
質量(g)
1710
種類
伸縮式
フック口開き(mm)
(構造物側)60
バックル
ワンタッチ
胴ベルト長さ(mm)
1200
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け