曜日別特売
SB-265 小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444086

SB-265 小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444086
SB-265 小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444086
SB-265 小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444086

小形押ボタンスイッチ Sシリーズ

(38件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個端子形状はんだ端子耐電圧AC1500注文コード38444086品番SB-265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560

小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。

種類非照光式動作方式オルタネイトボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)12.5端子形状はんだ端子機能動作ON - OFF接触抵抗(mΩ)10以下耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上耐電圧AC1500電流容量抵抗負荷 6A 125V AC・3A 250V AC絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)回路単極単投適合取付リング(AT-506)付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)規格UL、CSA寸法A(mm)-トラスコ品番413-2874
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08600523
2026-03-08
用途: 押しボタンスイッチ
TOGA販売課その他業種

押しボタンスイッチ交換に購入しました。
押し心地が良く、取り付けも板に穴を開けるだけ
で簡単です

2025-02-26
用途: クルマの補修、改造
建設業・工事業

古いドイツ車のブレーキランプスイッチとして使用した。安くて品質は確か。買う際に細かい仕様を確認できるのがいい。

対象商品 : 75804233
2023-11-26
用途: 米国製機械のメンテナンス
その他業種

米国製機械のSW交換にこの商品を購入、電材店で国内大手のSWを検討したがネジ部が10ミリ、かつ樹脂製で現場の環境では不安があり、専門メーカーのここを購入NKK製はネジ部12ミリ、かつネジ部は金属製で堅牢な造り又価格もリーズナブルで安い、押ボタンの色選択が「よく一緒に買われている商品」としてモノタロウのセールスプロモーションにも満足。

対象商品 : 08600523
2022-11-28
用途: 電気配線など
祐宝丸

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 08600523
2022-10-16
用途: 家電製品の修理
製造業

押した時、バネの反発力が強いお陰で「押した」という実感が得られやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 08600523
2022-05-31
用途: 制御
製造業

目覚まし時計のアラームストップボタンが使いにくかったので、外部へ引き出すため使用しました。思っていたことがちゃんとできたので良かったです。小さい部品ですが堅牢な感じで耐久性も高そうです。ボタンキャップを変更することもできて良いです。

対象商品 : 34605277
2022-03-25
用途: フットスイッチ、ペダルスイッチ自作
サービス業

押した感触も自然で、ハンダのノリもよく配線しやすかったです。

対象商品 : 08600523
2021-02-04
用途: シーケンス制御教材製作
製造業

取り付けパネルの面積が小さくて済み、全体が小型化できる。
押す操作感も良かった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする