S-1A トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444104

※寸法図

S-1A トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444104
S-1A トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444104
S-1A トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444104

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

(141件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個機能動作ON-OFF回路単極単投注文コード38444104品番S-1A
参考基準価格(税別)¥424販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
切換え機構はシーソー方式で、寿命が長い、堅牢である、容量が大きくとれるといった特長があります。

回路単極単投端子形状はんだ機能動作ON-OFF耐電圧AC2.0kV(1分間以上)付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)トラスコ品番413-2718極数1使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL動作方式-耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品取付リング(AT-506)、防水キャップ(AT-401)、防水キャップ(AT-402)、防水キャップ(AT-4181)電動機(W)-取付穴径(Φmm)12.5、12.3接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)誘導負荷(A)8(AC125V)(力率=0.6)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)25操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)4絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上抵抗負荷(A)15(AC125V)、6(AC250V)、20(DC30V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:141
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33662537
2025-11-25
用途: 電子工作の電源切替に使用
その他業種

電子工作の電源切り替えに使用。必要に応じDCとACに切り替えて使用しています。中立にすると、どちらもオフになるため安全性が高まります。少し大型な感じもしますが、さすがにNKK製。ガッチリとした製品で、切り替えも確実です。安心して使っています。

対象商品 : 38444156
2025-05-19
用途: 後付けオートライトの電源スイッチ

思っていたより少々大きかったですが、付けたかった場所に付けられたので良かったです。
装着した結果、このサイズの方が使いやすかったので良かったです。
近所に電子部品店が無くなってしまったので、モノタロウさんに扱いがあって良かったです。

2025-04-07
用途: 制御盤製作に使用

操作BOX上のスイッチとして。
小型三相モータの電源ディセーブル・スイッチとして2相断路に使用。
三相モータとしては2線を切るだけで良く、静電気排除の為S相だけ常時接続とするには、双極単投で充分に機能を果たす。
ネジ留め端子でありハンダ付け不要なことから盤内配線しやすい。
3極単投だとレバー操作トルクが重くなるので双極単投とした。

2025-04-04
用途: 機材修理
製造業

ロッカスイッチの故障から切り替えやすい形状のトグルスイッチに交換しました。 軟らかな切り替えが好みからレバーにチューブを差し長くして使用してます。 機能は問題無しです。

2025-05-29
用途: 自作電気配線に
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトな本体ですが造りはシッカリしていて信用できました。

対象商品 : 38444104
2025-02-27
用途: 照明や換気扇のスイッチ
治郎兵衛自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルで使いやすいです
ハンダ留なので安心です
価格もとても安くてコスパが良いです

対象商品 : 38444104
2024-03-06
用途: 機械に組込み
製造業

適度な重みのある切り替え時の感じが良いです。軽く触っただけでは切り替わらないので、うっかりミスが防げそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 38444174
2023-08-08
用途: 照明のオンオフ
有限会社大島技研

30年以上前から使っているトグルスイッチが壊れたので購入しました。普通に使えて良かったです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする