曜日別特売
HS-13Y ロータリスイッチ HSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38445364

※スイッチ回路特性図(BOTTOM VIEW)

HS-13Y ロータリスイッチ HSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38445364
HS-13Y ロータリスイッチ HSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38445364
HS-13Y ロータリスイッチ HSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38445364
HS-13Y ロータリスイッチ HSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38445364
HS-13Y ロータリスイッチ HSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38445364

ロータリスイッチ HSシリーズ

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード38445364品番HS-13Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥379

高接触信頼性の小形ロータリスイッチ。
高接触信頼性のクリップ方式。可動接片が接触端子をクリップしながら摺動する、セルフクリーニング機構により、安定した高い接触信頼性を備えています。
スチールボールを使用した切換え機構により、確実で軽快な操作感が得られます。

付属品六角ナット(AT-526)、取付リング(AT-518)、ばね座金(AT-520)使用温度範囲(℃)-10~70端子形状はんだ角度(°)(切換)45耐電圧AC1.5kV 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)機械的開閉耐久性15000回以上電気的開閉耐久性7500回以上回路1回路3接点電流容量(抵抗負荷)6A AC125V、3A AC250V、5A DC30V回転トルク(mN・m[gfcm])147~235軸径(Φmm)6軸の形状丸軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38445373
2019-08-29
用途: インバーター段階スッイチ

とても使いやすいが同じメーカーのつまみを付けたがロックボルトの頭が出っ張り入れずらっかった。

1が参考にしています
対象商品 : 38445373
2020-05-19
用途: 電子回路組み込み用

いつものものなので感想と言われても信頼はしています。

対象商品 : 38445373
2019-04-15
用途: 鉄道模型のコントロールパネル用
その他業種

大容量電流にも安心で、切替時の「ガチンガチン」という重厚な操作フィーリングも大変素晴らしいです。コストパフォーマンスは最高だと思います。

対象商品 : 38445373
2019-04-30
用途: 業務用機器のメンテナンス時
サービス業

現在使用中のSWの代替品として非常に満足しています。

対象商品 : 38445373
2019-03-07
用途: 監視用ズームレンズの検査用
OfficeKanazawaその他業種

使いやすかった。
もっと小型で回路数が多い物もあると良い。

対象商品 : 75802176
2018-04-13
用途: 製品組込

定番で安心して使えます。少し軸が長くて、パネル直付けだとつまみがやや飛び出します。もう数ミリ短くても良いかも。しかし、不満はその程度で、価格は安いし、故障しないし、良い製品だと思います。

対象商品 : 75802176
2018-04-04
用途: 負荷の切替
製造業

アンペアオーダの電流が流せるスイッチが必要でした。
このスイッチは安価で良いです。
ただ電流源の負荷切替に使用するので、ショーティングタイプ(MBB)が欲しかったので今回は外部に部品を追加しましたが、完全な対策は難しいです。メーカさんにはショーティングタイプもラインナップして欲しいです。

対象商品 : 38445373
2018-03-28
用途: 低電圧の切替に使用
株式会社城山

接点の接触抵抗が低く良好です。回転切替力が少なく問題有りませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする