曜日別特売
MR-A206 ロータリスイッチ MRシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38445382

MR-A206 ロータリスイッチ MRシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38445382
MR-A206 ロータリスイッチ MRシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38445382
MR-A206 ロータリスイッチ MRシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38445382
MR-A206 ロータリスイッチ MRシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38445382

ロータリスイッチ MRシリーズ

(13件のレビュー)
取扱い終了
接点数2~6
角度(°)切換/30
内容量1個注文コード38445382品番MR-A206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,359

高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
丸洗い洗浄が可能。スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の侵入がなく、丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高い接触信頼性を備えています。
プリント基板装着形。端子はΦ0.8のヘッダ材を採用し、プリント基板への装着も可能です。
切換え接点数の任意設定が可能。特殊な切換えストッパ構造により、切換え接点数を任意に設定できます。
ジアリルフタレート樹脂のケース。耐アーク性、絶縁性に優れ、且つ自己消火性があり、長寿命です。

耐熱性
はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度390℃以下 4秒以内
はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 6秒以内
軸径(Φmm)2.28軸の形状丸軸付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-545)、内歯座金(AT-509)、ツマミ黒(AT-433)適合丸ナット(AT-501)、ツマミ(AT-4103、AT-4104)接点数2~6使用温度範囲(℃)-10~70角度(°)切換/30耐電圧AC 1.0kV 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上操作部形状シャフトタイプ端子PC回路2電流容量250mA(抵抗負荷/AC125V)回転トルク(mN・m[gfcm])24.5~73.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※丸洗い洗浄について:はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。
※洗浄条件:深さ5cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。尚、洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。
※ツマミ白線はシャフトスリワリの反対方向を向きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75802316
2023-06-23
用途: 修理
ラボ・ライズ製造業

部品があるおかげで高額な修理費用がからなくて助かりました

対象商品 : 75802316
2022-11-16
用途: 自作PC製作

5V電源線に使用しました。クリック感は気持ち良く、角度も小さすぎず大きすぎず良い感じです。シャフトが長いので使う場所に応じて切断して使えるのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 38445434
2021-07-06
用途: オーディオ機器のセレクター用途として

以前も一応スイッチメーカーの物ですが、もっと安価な品を使っていました。
切り替え部分の動作が重く、操作感が良くなくて今回こちらを入手しました。
まず切り替えがスムーズで作りの良さが伝わってきます。
NKK製のスイッチは色々な品を使った事がありますが、これは特に作りが良くて気に入りました。

対象商品 : 38445416
2021-06-29
用途: 工具の作成

シャフトが長すぎ、同じ規格でサイズの種類を増やしてほしい。 今回はシャフトをカットして使用。

対象商品 : 08600575
2019-07-27
用途: 試作回路の動作デモ
製造業

簡単な試作段階のデモ用に利用。つまみ類までセットになっているので便利。カチカチ節度感があり気持ちが良い。コンパクトにまとまっている。

1が参考にしています
対象商品 : 38445407
2018-11-18
用途: 車への取り付け
製造業

コンパクトで小スペースへの取り付けに最適で製品自体も良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 38445425
2019-02-18
用途: 自作電子機器
製造業

ロータリーSWとして2回路4接点なのでありがたい商品でした。
ハンダ付けも問題なく出来ました。

対象商品 : 38445382
2018-10-16
用途: 配線接続の切替に使用
サービス業

スペースの関係から小さいのが必要で、5接点で良かったが2回路-6接点を購入使用。AC100V使用で電流値も大きく安心して使用できる。切替もしっかりしており。つまみも付いているので、そのまま使用できるのが良い。安価なのは他にもあったが、信頼性も高いとの評価で有りこれにしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする