552 1.800 ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン グーリング 38445946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)1.8注文コード38445946品番552 1.800
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。

用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80トラスコ品番182-3148材質HSS全長(mm)36溝長(mm)11先端角(°)130刃径(Φmm)1.8表面処理ダークマージン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする