VUWL-3.2 LOK継手(エルボユニオン) フジキン 38448907

VUWL-3.2 LOK継手(エルボユニオン) フジキン 38448907
VUWL-3.2 LOK継手(エルボユニオン) フジキン 38448907

LOK継手(エルボユニオン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38448907品番VUWL-3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,970

チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。

用途L字接続用材質ステンレス(ASTMF316)種別エルボユニオン寸法D(mm)2.3寸法E(mm)22.35寸法l(mm)12.7寸法W(mm)9.5寸法N(mm)15.75適合チューブ外径(inch)R1/8アズワン品番1-1768-04呼び径(Φmm)3.2適合チューブ外径A(Φmm)3.17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38448907VUWL-3.275794085VUWL-3.2-VVUWL-3.2 ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ) フジキン 75794085ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ)フジキン1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする