曜日別特売
LCPAK000J Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM) Merck(メルクミリポア) 38449214

Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード38449214品番LCPAK000J
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥47,600販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

HPCL・LC/MS等でのバックグラウンドを低減します。
500L採水可能で低コストです。
Milli-QR Integral・Advantage・Gradientに接続可能です。

仕様
【HPCLグラディエントテスト】(60mL(1mL/min)濃縮)<0.006AU(at210nm)・<0.003AU(at254nm)、(濃縮無し)<0.003AU(at210nm)・<0.001AU(at254nm)
【吸光度】<0.05AU(UV200nm)・<0.01AU(UV205nm)・<0.01AU(UV210nm)・<0.05AU(UV254nm)
【蒸発残査(ISO3696法)】<0.0001%w/w
材質
(充填剤)C18逆相シリカ
(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
寸法(Φ×mm)約41×132アズワン品番1-2173-01強度相対蛍光:<1ppb(at254nm)、<1ppb(at365nm)(標準:キニーネ)試験項目LC/MS 適合性試験合格(10ppbレセルピン(609c/z・ESI+)より高いピーク無し)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする