ホシ服装
IDIES パンツ(プロテクションパンツ) 952
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ライトキャメル
ライトキャメル
ブラック
ダークネイビー
サイズ
85
73
79
82
85
88
91
95
100
105
ウエスト(cm)
85
73
79
82
85
88
91
95
100
105
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38449523
品番
952
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
ヒザをつく仕事などにうれしいやさしさ。
高機能ストレッチ素材を使用した衝撃吸収パッド仕様プロテクションパンツ。
色
ライトキャメル
サイズ
85
機能
衝撃吸収パッド仕様 (実用新案登録第3203825号)、高機能ストレッチ(東レ ライトフィックス)、静電気帯電防止素材、ストレッチ
股下(cm)
80
仕様
伸びるウエスト(約3cm)、腰サポードパッド、ていねいな始末のベルトループ(全6本)、スマートなシルエットのノータック仕様、スマートフォン収納ポケット、ヒザガードパッド
種別
プロテクションパンツ
材質
ストレッチツイル/ポリエステル100%
ウエスト(cm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応