曜日別特売
23.3 pH試験紙(PPスティックタイプ) アズワン 38449844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

pH試験紙(PPスティックタイプ)

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
pH測定有効範囲4.0-5.6
目盛間隔0.2
内容量1ケース(100枚)注文コード38449844品番23.3
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090

変色が長く保持されます。

アズワン品番1-1746-09pH測定有効範囲4.0-5.6目盛間隔0.2変色切片数1仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38449792
2024-04-25
用途: 薬剤の用事調整
美容室サロンド30サービス業

使い捨てなのでまたリピートしたい
正確な作業ができる!

対象商品 : 38449853
2022-07-20
用途: 水槽のPH管理
サービス業

水槽のPH管理に使っていますが、中性付近が細かくチェックできて非常に助かっています。
説明書が英語だけなので、日本語併記して欲しいと思います。
難しい使い方ではないと思いますが、水に浸漬させてから何分後が正しく変色するのかなど・・。

1が参考にしています
対象商品 : 38449826
2021-02-24
用途: 浄化槽管理に使っています

浄化槽管理に使っています。 簡単手手間いらずに助かっています。

対象商品 : 62837862
2017-08-27
用途: 理科の自由研究
その他業種

自由研究で写真をとるために、判定結果がすぐに消えず、長めに残るものを探していました。バッチリです。酸性からアルカリ性まで測定出来るので他の実験にも使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 38449853
2017-07-08
用途: To check body PH
飲食業

The color takes a little time to come, but its very convenient compare to roll type

対象商品 : 38449774
2017-01-20
用途: 孫の犬のおしっこのPH点検
中村章夫事務所

英国製で良品質。孫の犬のおしっこのPh測定用に使用し、その後孫の夏休みの研究で、付近の湧き水のPhを調べるのにも使用しました。その他何にでも使用可能。

対象商品 : 38449853
2016-04-18
用途: 猫さんの尿検査に。(=^・・^=)

猫さんの尿検査に使ってます。 このPHなかなか売ってなくて 助かりました。
猫さん用だと もっと高いのです!毎日チェックするので 本当に助かってます。
ただ前回 品切れで、、、今後品切れがないことを よろしくお願いいたします。

2が参考にしています
対象商品 : 38449844
2016-06-10
用途: ペーハー管理時

一般の万能試験紙よりも測定幅の選定により更に細かく測定できるので都合良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする