300207 TPXメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン) 38450824

TPXメスシリンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)50
1目盛(mL)(目安)0.5
内容量1個注文コード38450824品番300207
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。

容量(mL)50材質PMP(ポリメチルペンテン)高さ(mm)218使用温度範囲20~1701目盛(mL)(目安)0.5胴径(Φmm)24アズワン品番1-2051-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする