曜日別特売
SSA-Tサヤ 90角 アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー) 38451445

アルミナ焼成用容器

商品レビューを投稿する
寸法(mm)90× 90×50
内容量1個注文コード38451445品番SSA-Tサヤ 90角
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,649
販売価格(税別)
11,499

耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。

寸法(mm)90× 90×50種別本体質量(g)510フタ-耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]アズワン品番1-1736-01弾性率(GPa)380
注意
※本体にフタは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする