617 1.500 ハイスドリル ロング グーリング 38451467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)1.5注文コード38451467品番617 1.500
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。

用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Tiトラスコ品番181-8436材質HSCO全長(mm)70溝長(mm)45先端角(°)130刃径(Φmm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする