※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
1.6
注文コード
38451485
品番
617 1.600
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途
合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様
Ti
トラスコ品番
181-9986
材質
HSCO
全長(mm)
76
溝長(mm)
50
先端角(°)
130
刃径(Φmm)
1.6