※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル ロング
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
2.1
注文コード
38451720
品番
617 2.100
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途
合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様
Ti
トラスコ品番
180-4172
材質
HSCO
全長(mm)
85
溝長(mm)
56
先端角(°)
130
刃径(Φmm)
2.1