曜日別特売
617 2.150 ハイスドリル ロング グーリング 38451729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ロング

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)2.15注文コード38451729品番617 2.150
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。

用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Tiトラスコ品番182-7975材質HSCO全長(mm)90溝長(mm)59先端角(°)130刃径(Φmm)2.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする