曜日別特売
655 11.750 ハイスドリル セミロング TiNコート グーリング 38454030

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル セミロング TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(Φmm)11.75
11.75
11
11.5
10
10.2
10.4
10.5
12
12.5
13
13.5
14
14.25
14.5
14.75
15
15.87
17
17.5
18
21
22
5.5
6
7
8
8.2
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.5
溝長(mm)125
全長(mm)206
内容量1本注文コード38454030品番655 11.750
参考基準価格(税別)¥20,210販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番232-7543材質HSS全長(mm)206溝長(mm)125刃径(Φmm)11.75シャンクMT1表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする