655 8.000 ハイスドリル セミロング TiNコート グーリング 38454301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル セミロング TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
8
8.2
8.5
10
10.2
10.4
10.5
11
11.5
11.75
12
12.5
13
13.5
14
14.25
14.5
14.75
15
15.87
17
17.5
18
21
22
5.5
6
7
8.6
8.7
8.8
9
9.5
溝長(mm)100
全長(mm)181
内容量1本注文コード38454301品番655 8.000
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番233-5414材質HSS全長(mm)181溝長(mm)100刃径(Φmm)8シャンクMT1表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする