曜日別特売
663 16.000 ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリング 38454818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)16全長(mm)176注文コード38454818品番663 16.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,480販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。

用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120トラスコ品番233-2316材質HSCO全長(mm)176溝長(mm)78刃径(Φmm)16シャンクMT2表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする