曜日別特売
A-IM1-0203 デザインサイン 会社向木目横帯OA-256 フジタ[室名札・標識] 38455227

デザインサイン 会社向木目横帯OA-256

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個表示内容男子トイレ注文コード38455227品番A-IM1-0203
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オフィス向けのデザインサイン。定番のラインナップを取り揃えています。両面テープ付き。

表示内容男子トイレ取付方式テープ/シール材質平付型アクリル質量(g)54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする