513 4.200 ハイスドリル レギュラ FIREコート グーリング 38455317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ FIREコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(Φmm)4.2
4.2
10
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.9
11
11.1
11.3
11.4
11.5
11.7
11.9
12
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
2
2.1
2.3
2.5
3
3.3
3.5
4
4.5
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.5
5.8
6
6.1
6.5
6.6
6.8
7
7.4
7.5
7.8
8
8.5
8.6
8.8
9
9.3
9.5
9.6
9.7
9.8
全長(mm)87
シャンク径(Φmm)6
溝長(mm)43
内容量1本注文コード38455317品番513 4.200
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。

用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500トラスコ品番233-2374材質粉末ハイス全長(mm)87溝長(mm)43シャンク径(Φmm)6シャンク長(mm)36刃径(Φmm)4.2表面処理FIREコートねじれ角(°)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする