BIDOOR(ビドー)
丸木瓜引手 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
中
寸八
中
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38456496
品番
PF-336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥540
サイズ
中
材質
鉄
仕様
釘穴:有
仕上
黒
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38456496
PF-336
73543007
PF-336
丸木瓜引手 黒
BIDOOR(ビドー)
1セット(2個)
¥
1,398
税込
¥
1,538
内容量に違いがあります