曜日別特売
651 0.360 ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリング 38456647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード38456647品番651 0.360
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様N/標準トラスコ品番234-7353材質HSS全長(mm)19溝長(mm)4刃径(Φmm)0.36表面処理TiNコートねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする