※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(Φmm)3.6
3.6
3.4
3.5
3.7
1
1.2
1.3
1.5
1.7
1.8
1.9
10
10.2
10.5
11
11.5
11.8
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
2
2.1
2.4
2.5
2.8
2.9
20
3
3.2
3.3
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.8
8
8.2
8.3
8.5
8.6
8.7
9
9.1
9.2
9.5
9.6
9.7
9.8
溝長(mm)20
20
6
8
9
10
11
43
47
51
54
56
58
60
62
64
12
14
16
66
18
22
24
26
28
31
34
37
40
全長(mm)52
52
26
30
32
34
36
89
95
102
107
111
115
119
123
127
38
43
46
131
49
55
58
62
66
70
74
79
84
内容量1本注文コード38459377品番1228 3.600
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥1,868販売価格(税別)