311 4.300 ハイスドリル セミロング TiNコート グーリング 38460497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル セミロング TiNコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本
刃径(Φmm)4.3
4.5
1.1
1.3
1.5
1.6
1.9
10
17.5
19
2
2.5
3
3.1
3.2
4
5
5.1
6
6.8
7
8.5
溝長(mm)69
全長(mm)102
内容量1本注文コード38460497品番311 4.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,750

鋼、ステンレス鋼に最適なタング付き汎用ドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準トラスコ品番233-2442材質HSCO全長(mm)102溝長(mm)69刃径(Φmm)4.3表面処理TiNコートねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする