※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル セミロング TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
1箱(10本)
1本
刃径(Φmm)
5.1
5.1
5.1
5
1.1
1.3
1.5
1.6
1.9
10
17.5
19
2
2.5
3
3.1
3.2
4
4.5
6
6.8
7
8.5
溝長(mm)
74
28
30
33
35
38
116
165
171
41
47
51
55
64
69
74
80
93
100
全長(mm)
108
50
52
55
58
62
162
226
234
66
74
79
84
96
102
108
116
133
142
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38460531
品番
311 5.100
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
鋼、ステンレス鋼に最適なタング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様
N/標準
トラスコ品番
232-6146
材質
HSCO
全長(mm)
108
溝長(mm)
74
刃径(Φmm)
5.1
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
118