曜日別特売
659 1.200 ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリング 38462421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)1.2全長(mm)30注文コード38462421品番659 1.200
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。

用途
一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用
その他GV 120トラスコ品番232-5093材質HSCO全長(mm)30溝長(mm)8刃径(Φmm)1.2表面処理TiNコートねじれ角(°)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする