※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル ロング TiNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
0.6
注文コード
38465370
品番
667 0.600
参考基準価格(税別)
¥63,700
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
232-3518
材質
HSS
全長(mm)
35
溝長(mm)
15
刃径(Φmm)
0.6
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
118