曜日別特売
667 0.700 ハイスドリル ロング TiNコート グーリング 38465388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ロング TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)0.7注文コード38465388品番667 0.700
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番232-6712材質HSS全長(mm)42溝長(mm)21刃径(Φmm)0.7表面処理TiNコートねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする