※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル ロング TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
1.3
注文コード
38465476
品番
667 1.300
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
232-5143
材質
HSS
全長(mm)
65
溝長(mm)
41
刃径(Φmm)
1.3
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
118