曜日別特売
667 1.650 ハイスドリル ロング TiNコート グーリング 38465546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ロング TiNコート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(Φmm)1.65注文コード38465546品番667 1.650
参考基準価格(税別)¥4,010販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番232-9845材質HSS全長(mm)76溝長(mm)50刃径(Φmm)1.65表面処理TiNコートねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする