曜日別特売
245 11.200 ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 38468240

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)11.2注文コード38468240品番245 11.200
参考基準価格(税別)¥6,790販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

一般の用途で使用される汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番181-0049材質HSS全長(mm)175溝長(mm)94刃径(Φmm)11.2シャンクMT1表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする