曜日別特売
245 12.900 ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 38468407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)12.9注文コード38468407品番245 12.900
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

一般の用途で使用される汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番181-3304材質HSS全長(mm)182溝長(mm)101刃径(Φmm)12.9シャンクMT1表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする