曜日別特売
HS-25 ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38468902

ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)25(H7)
外径D(Φmm)50
全長L(mm)126
許容トルク(N・m)226
内容量1個注文コード38468902品番HS-25
参考基準価格(税別)¥34,370販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

JIS-B1454.B型準拠(H型)
耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)

外径D(Φmm)50寸法l(mm)36軸穴径d(Φmm)25(H7)全長L(mm)126材質SUS304最高回転数(min-1[r.p.m])230許容トルク(N・m)226種類標準タイプ質量(kg)1.37スプリングピン寸法(mm)8×50芯振れ(m/m)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする