曜日別特売
SPSAS-10 ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38470625

ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径D1(Φmm)SPSS型:10(h7)
寸法L(mm)SPSS型:300
内容量1個注文コード38470625品番SPSAS-10
参考基準価格(税別)¥33,280販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

回転中に滑動する所にもご使用ください。

外径D1(Φmm)SPSS型:10(h7)寸法E(mm)SPAS型:65寸法F(mm)SPAS型:35寸法H(mm)SPAS型:20寸法L(mm)SPSS型:300寸法L1(mm)SPSS型:220寸法S(mm)SPSS型:80寸法d(Φmm)SPAS型:10(h7)寸法l(mm)SPAS型:17種類標準タイプスプライン寸法(mm)大径10 m=0.5 z=18
注意
※スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする