三好キカイ(旧:三好パイジョン)
軸付ジョイント 強力タイプB-P型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
14(H7)
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
14(H7)
16(H7)
18(H7)
20(H7)
22(H7)
25(H7)
30(H7)
外径D(Φmm)
28
12
16
20
24
28
32
36
40
44
50
60
全長L1(mm)
621.5(0/-F)
266.5(0/-F)
433(0/-F)
458(0/-F)
599(0/-F)
621.5(0/-F)
638.5(0/-F)
870(0/-F)
878(0/-F)
1094(0/-F)
1122(0/-F)
1185(0/-F)
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472314
品番
B-14P
参考基準価格(税別)
¥31,640
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
寸法A(Φmm)
14
外径D(Φmm)
28
寸法E(mm)
90
寸法F(mm)
スライド量:40
寸法H(mm)
25
寸法I(mm)
47
寸法L2(mm)
527.5
寸法L3(mm)
400
寸法S(mm)
65
寸法l(mm)
31.5
軸穴径d(Φmm)
14(H7)
全長L1(mm)
621.5(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプリングピン寸法(mm)
5×28
スプライン寸法(mm)
SP:11×14×3×6