曜日別特売
267 17.500 ハイスドリル 特長2 ホモ処理 グーリング 38472519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル 特長2 ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(Φmm)17.5
17.5
17.07
18
18.5
19
10
10.2
10.5
11
11.5
11.75
11.8
12
13
13.5
14
14.5
15
15.48
15.5
16
16.5
17
19.5
20
20.64
21
21.5
21.83
22
23
24
24.5
25
26
28
29.5
30
31
32
34
40
45
8
8.5
9
全長(mm)465
溝長(mm)310
内容量1本注文コード38472519品番267 17.500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥50,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準トラスコ品番181-6473材質HSS全長(mm)465溝長(mm)310刃径(Φmm)17.5シャンクMT2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする