曜日別特売
MS-2.5L 軸付ジョイント 耐蝕タイプMS-L型 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38472777

軸付ジョイント 耐蝕タイプMS-L型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)2.5(H7)
外径D(Φmm)6
全長L1(mm)95(0/-F)
内容量1個注文コード38472777品番MS-2.5L
参考基準価格(税別)¥25,290販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
外径D(Φmm)6寸法E(mm)35寸法F(mm)スライド量:18寸法H(mm)5.75寸法I(mm)7.5寸法L2(mm)80寸法L3(mm)42.3寸法P(Φmm)1.5寸法l(mm)4軸穴径d(Φmm)2.5(H7)全長L1(mm)95(0/-F)材質ステンレスSUS304種類軸付タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする