三好キカイ(旧:三好パイジョン)
NXOスライド NXFDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
20
11
13
16
20
23
28
32
35
38
44
54
寸法A(mm)
11.7
6.7
7.7
9.8
11.7
13.7
16.7
18.7
20.7
22.6
25.6
31.6
寸法Df(mm)
42
28
35
42
46
52
59
64
66
78
88
寸法L1(mm)
250
200
300
250
500
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38473303
品番
NXFD-12-250
参考基準価格(税別)
¥13,440
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
転回せずに位置ぎめ再現が容易
回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
寸法A(mm)
11.7
寸法D(Φmm)
20
寸法Df(mm)
42
寸法Dp(mm)
31
寸法J(mm)
4.5
寸法L1(mm)
250
寸法Lf(mm)
60
寸法t(mm)
8