※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径36(Φmm)
36
10
10.1
10.2
10.32
10.5
10.7
10.72
11
11.11
11.2
11.7
11.75
11.8
11.9
12
12.2
12.5
13
13.1
13.25
13.49
13.5
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.5
15
15.5
16
16.1
16.5
17
17.46
17.5
17.75
18
18.2
18.75
19
19.05
19.25
19.5
20
20.5
20.64
21
21.25
21.5
22
22.22
22.25
22.5
23
23.02
23.5
24
24.21
25
25.25
26
26.5
27
28.57
29
30
31.5
31.75
32
32.5
33
34
35
37
38
39
4
40
42
43
45
5
5.5
50
6
6.5
6.7
6.75
6.8
7
7.5
8
8.2
8.5
8.7
9
9.5
溝長195(mm)
195
87
94
101
108
114
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
200
43
205
210
52
57
220
63
69
75
81
全長344(mm)
344
168
175
182
189
212
218
223
228
233
238
243
248
253
276
281
286
291
296
301
306
334
339
349
124
354
359
133
138
369
144
150
156
162
内容量1本注文コード38474025品番345 36.000
参考基準価格(税別)¥79,580販売価格(税込)¥70,378販売価格(税別)
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。