※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(Φmm)24
24
25
10
10.2
10.25
10.5
11
11.5
12
12.25
12.5
13
13.5
14
14.5
14.75
15
15.5
16
17
17.5
18
20
21
22
23
26
26.5
27
28
30
33
4.75
40
5
5.4
6
6.8
7
8
8.2
8.5
8.8
9
9.5
9.8
全長(mm)327
327
197
206
215
223
245
251
257
263
275
282
289
296
335
343
351
397
150
426
155
161
174
181
188
溝長(mm)206
206
116
125
134
142
147
153
159
165
177
184
191
198
214
222
230
248
69
277
74
80
93
100
107
内容量1本注文コード38474601品番357 24.000
参考基準価格(税別)¥48,590販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。