曜日別特売
357 4.750 ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング 38474680

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル セミロング ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(Φmm)4.75
4.75
10
10.2
10.25
10.5
11
11.5
12
12.25
12.5
13
13.5
14
14.5
14.75
15
15.5
16
17
17.5
18
20
21
22
23
24
25
26
26.5
27
28
30
33
40
5
5.4
6
6.8
7
8
8.2
8.5
8.8
9
9.5
9.8
全長(mm)150
150
197
206
215
223
245
251
257
263
275
282
289
296
327
335
343
351
397
426
155
161
174
181
188
溝長(mm)69
69
116
125
134
142
147
153
159
165
177
184
191
198
206
214
222
230
248
277
74
80
93
100
107
内容量1本注文コード38474680品番357 4.750
参考基準価格(税別)¥35,870販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準トラスコ品番182-2739材質HSCO全長(mm)150溝長(mm)69刃径(Φmm)4.75シャンクMT1表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする