曜日別特売
AT3/8x100x0.1MPa 汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造 38474834

AT3/8x100x0.1MPa 汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造 38474834
AT3/8x100x0.1MPa 汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造 38474834

汎用圧力計(スターゲージΦ100)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~0.1
最小目盛(MPa)0.002
内容量1台注文コード38474834品番AT3/8x100x0.1MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0~0.1ねじ径G3/8B測定流体気体、液体質量(g)410種類汎用圧力計接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ0~0.1MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: ポンプの行き帰りの圧力

右下精器の製造ですが、とても安い値段で購入できて満足です

対象商品 : 38474895
2020-01-17
用途: プレス機メンテナンス

経年劣化に依り圧力計が動かなくなりましたので、交換しました。良いと思います。

対象商品 : 38474886
2017-12-26
用途: 地質調査の横方向耐力測定
堀口ボーリング

精度的に問題点はなく価格も安いので助かってます。配送も迅速で満足です。

対象商品 : 38474886
2014-04-14
用途: 圧力測定
JAPAN PJK株式会社

校正証書は有りませんが、圧力を見る分には問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする