曜日別特売
6498-289 スチール製ネット グレー ストア・エキスプレス 38475915

6498-289 スチール製ネット グレー ストア・エキスプレス 38475915
6498-289 スチール製ネット グレー ストア・エキスプレス 38475915
6498-289 スチール製ネット グレー ストア・エキスプレス 38475915

スチール製ネット グレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード38475915品番6498-289
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

【商品特徴】サイズ、オプションを多彩にご用意。さまざまなディスプレイに対応できるネットに、新色のグレーが登場! 外枠は直径8mmの強固な線材を使用しています。

用途【特記事項】※ネットの実寸は、表記サイズの-2mmとなります。材質スチール製(粉体塗装)寸法サブ:【ネットピッチ】5cm【外枠】Φ8mm 【中】Φ3mm寸法(cm)180×90
注意
※【備考】ネットの線材は直径3mmです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする